Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCYRR 20 S

  • ERIKS:11437061
  • Hersteller:MCYRR 20 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

53,77 €/ Stückexkl. MwSt

62,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..S
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
25 mm