Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCYRR 10 S OEM

  • ERIKS:13212001
  • Hersteller:MCYRR 10 S OEM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,91 €/ Stückexkl. MwSt

43,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..S
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig