Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Nadellager mit Käfig MCYRR 35

  • ERIKS:11437071
  • Hersteller:MCYRR 35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

80,16 €/ Stückexkl. MwSt

93,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
29 mm