143,58 €/ Stückexkl. MwSt
167,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCFD |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollenbreite | 29 mm |
Rollenlänge | 80 mm |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Gewindegröße | M 24x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |