8.330,50 €/ Stückexkl. MwSt
9.746,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFD |
Rollendurchmesser | 6 in |
Rollenbreite | 3.25 in |
Rollenlänge | 9.25 in |
Bolzendurchmesser | 2.5 in |
Gewindegröße | 2.1/2-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |