4.792,25 €/ Stückexkl. MwSt
5.606,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFD |
Rollendurchmesser | 5 in |
Rollenbreite | 2.75 in |
Rollenlänge | 7.8125 in |
Bolzendurchmesser | 2 in |
Gewindegröße | 2-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |