Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager CFD 3

  • ERIKS:11482140
  • Hersteller:CFD 3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

764,39 €/ Stückexkl. MwSt

894,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFD
Rollendurchmesser
3 in
Rollenbreite
1.75 in
Rollenlänge
4.25 in
Bolzendurchmesser
1.25 in
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager