Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager CFD 1 7/8

  • ERIKS:11482135
  • Hersteller:CFD 1 7/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

248,63 €/ Stückexkl. MwSt

290,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFD
Rollendurchmesser
1.875 in
Rollenbreite
1 in
Rollenlänge
2.75 in
Bolzendurchmesser
0.75 in
Gewindegröße
3/4-16
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager