Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCF 47 SBX

  • ERIKS:11436785
  • Hersteller:MCF 47 SBX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

89,53 €/ Stückexkl. MwSt

104,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager