Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCF 40A SX

  • ERIKS:23983098
  • Hersteller:MCF 40A SX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,83 €/ Stückexkl. MwSt

88,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager