Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCF 26 SBX 6

  • ERIKS:13211837
  • Hersteller:MCF 26 SBX 6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,32 €/ Stückexkl. MwSt

57,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF..X
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager