43,11 €/ Stückexkl. MwSt
50,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCF |
Rollendurchmesser | 22 mm |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenlänge | 36 mm |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M 10x1.25 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |