13.161,38 €/ Stückexkl. MwSt
15.398,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFH |
Rollendurchmesser | 7 in |
Rollenbreite | 3.75 in |
Rollenlänge | 7.6875 in |
Bolzendurchmesser | 3.5 in |
Gewindegröße | 3.1/2 - 4 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |