4.559,95 €/ Stückexkl. MwSt
5.335,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFH |
Rollendurchmesser | 5 in |
Rollenbreite | 2.75 in |
Rollenlänge | 5.0625 in |
Bolzendurchmesser | 2.5 in |
Gewindegröße | 2.1/2-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |