87,65 €/ Stückexkl. MwSt
102,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFH |
Rollendurchmesser | 0.6875 in |
Rollenbreite | 0.4375 in |
Rollenlänge | 0.75 in |
Bolzendurchmesser | 0.3125 in |
Gewindegröße | 5/16-24 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |