Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFH 1 SB

  • ERIKS:11437134
  • Hersteller:CFH 1 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

95,27 €/ Stückexkl. MwSt

111,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFH
Rollendurchmesser
1 in
Rollenbreite
0.625 in
Rollenlänge
1 in
Bolzendurchmesser
0.625 in
Gewindegröße
5/8-18
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager