166,79 €/ Stückexkl. MwSt
195,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFH |
Rollendurchmesser | 1.875 in |
Rollenbreite | 1 in |
Rollenlänge | 1.75 in |
Bolzendurchmesser | 1 in |
Gewindegröße | 1-14 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |