Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 7/8 SB CR

  • ERIKS:11482129
  • Hersteller:CF 7/8 SB CR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl der Serie 400. Edelstahl Komponenten für verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen innere und äußere Korrosion.
Die Lager sind mit H1-Lebensmittelfett geschmiert.
Anwendung: Lebensmittel- und Getränke Anwendungen, Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

328,78 €/ Stückexkl. MwSt

384,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF..SB CR
Rollendurchmesser
0.875 in
Rollenbreite
0.5 in
Rollenlänge
1.375 in
Bolzendurchmesser
0.375 in
Gewindegröße
3/8-24
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager