Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 6 S

  • ERIKS:11437481
  • Hersteller:CF 6 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion. Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert. Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

5.275,47 €/ Stückexkl. MwSt

6.172,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
6 in
Rollenbreite
3.25 in
Rollenlänge
9.25 in
Bolzendurchmesser
2.5 in
Gewindegröße
2.1/2-12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager