3.581,08 €/ Stückexkl. MwSt
4.189,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CF |
Rollendurchmesser | 5 in |
Rollenbreite | 2.75 in |
Rollenlänge | 7.8125 in |
Bolzendurchmesser | 2 in |
Gewindegröße | 2-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |