Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 5/8 N SB BULK

  • ERIKS:23980416
  • Hersteller:CF 5/8 N SB BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

67,22 €/ Stückexkl. MwSt

78,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
0.625 in
Rollenbreite
0.406 in
Rollenlänge
0.625 in
Bolzendurchmesser
0.5 in
Gewindegröße
1/4-28
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager