Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 5/8 N S JW

  • ERIKS:13212066
  • Hersteller:CF 5/8 N S JW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,39 €/ Stückexkl. MwSt

97,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
0.625 in
Rollenbreite
0.406 in
Rollenlänge
1.06 in
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager