Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 3 SB BULK

  • ERIKS:23980403
  • Hersteller:CF 3 SB BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

525,12 €/ Stückexkl. MwSt

614,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
3 in
Rollenbreite
1.75 in
Rollenlänge
2.5 in
Bolzendurchmesser
1.25 in
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager