Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 3 1/4 SB

  • ERIKS:11437472
  • Hersteller:CF 3 1/4 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion. Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert. Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

576,85 €/ Stückexkl. MwSt

674,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
3.25 in
Rollenbreite
1.75 in
Rollenlänge
4.25 in
Bolzendurchmesser
1.25 in
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager