Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 2 3/4 S

  • ERIKS:11437463
  • Hersteller:CF 2 3/4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion. Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert. Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

366,51 €/ Stückexkl. MwSt

428,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
2.75 in
Rollenbreite
1.5 in
Rollenlänge
3.75 in
Bolzendurchmesser
1 in
Gewindegröße
1-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager