81,19 €/ Stückexkl. MwSt
94,99 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CF |
Rollendurchmesser | 1 in |
Rollenbreite | 0.625 in |
Rollenlänge | 1.625 in |
Bolzendurchmesser | 0.4375 in |
Gewindegröße | 7/16-20 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |