Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 1 3/4 SB

  • ERIKS:11437144
  • Hersteller:CF 1 3/4 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion. Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert. Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

148,12 €/ Stückexkl. MwSt

173,30 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
1.75 in
Rollenbreite
1 in
Rollenlänge
2.75 in
Bolzendurchmesser
0.75 in
Gewindegröße
3/4-16
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager