Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 1 1/2 SB THT

  • ERIKS:13212035
  • Hersteller:CF 1 1/2 SB THT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,03 €/ Stückexkl. MwSt

267,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
1.5 in
Rollenbreite
0.875 in
Rollenlänge
2.375 in
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager