Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager MCF 40A BX

  • ERIKS:23983094
  • Hersteller:MCF 40A BX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,83 €/ Stückexkl. MwSt

88,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF..X
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager