Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager MCF 19 X

  • ERIKS:11436734
  • Hersteller:MCF 19 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

40,96 €/ Stückexkl. MwSt

47,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCF..X
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager