Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CFH 11/16

  • ERIKS:11437534
  • Hersteller:CFH 11/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

97,07 €/ Stückexkl. MwSt

113,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFH
Rollendurchmesser
0.6875 in
Rollenbreite
0.4375 in
Rollenlänge
0.75 in
Bolzendurchmesser
0.3125 in
Gewindegröße
5/16-24
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager