96,26 €/ Stückexkl. MwSt
112,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | BCF |
Rollendurchmesser | 0.5625 in |
Rollenbreite | 0.375 in |
Rollenlänge | 1 in |
Bolzendurchmesser | 0.19 in |
Gewindegröße | 10-32 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Selbstschmierenden Gleitlager |