Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCF 3/4 S

  • ERIKS:11437214
  • Hersteller:BCF 3/4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

84,91 €/ Stückexkl. MwSt

99,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCF
Rollendurchmesser
0.75 in
Rollenbreite
0.5 in
Rollenlänge
1.375 in
Bolzendurchmesser
0.375 in
Gewindegröße
3/8-24
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager