Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCF 2 3/4 S

  • ERIKS:11437240
  • Hersteller:BCF 2 3/4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

475,50 €/ Stückexkl. MwSt

556,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCF
Rollendurchmesser
2.75 in
Rollenbreite
1.5 in
Rollenlänge
3.75 in
Bolzendurchmesser
1 in
Gewindegröße
1-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager