Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCF 11/16 SB

  • ERIKS:11437213
  • Hersteller:BCF 11/16 SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

114,07 €/ Stückexkl. MwSt

133,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCF
Rollendurchmesser
0.6875 in
Rollenbreite
0.4375 in
Rollenlänge
1.1875 in
Bolzendurchmesser
0.25 in
Gewindegröße
1/4-28
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager