Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCF 1 S

  • ERIKS:11437218
  • Hersteller:BCF 1 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

106,29 €/ Stückexkl. MwSt

124,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCF
Rollendurchmesser
1 in
Rollenbreite
0.625 in
Rollenlänge
1.625 in
Bolzendurchmesser
0.4375 in
Gewindegröße
7/16-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager