208,30 €/ Stückexkl. MwSt
243,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | BCF |
Rollendurchmesser | 1.875 in |
Rollenbreite | 1 in |
Rollenlänge | 2.75 in |
Bolzendurchmesser | 0.75 in |
Gewindegröße | 3/4-16 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Selbstschmierenden Gleitlager |