Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCFR 80 SBX

  • ERIKS:11436950
  • Hersteller:MCFR 80 SBX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

179,99 €/ Stückexkl. MwSt

210,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig