68,82 €/ Stückexkl. MwSt
80,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCFR |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 20 mm |
Rollenlänge | 58 mm |
Bolzendurchmesser | 18 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |