Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCFR 26A SX

  • ERIKS:23983294
  • Hersteller:MCFR 26A SX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,10 €/ Stückexkl. MwSt

53,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 in
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig