Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig MCFR 52A X

  • ERIKS:23983347
  • Hersteller:MCFR 52A X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,46 €/ Stückexkl. MwSt

118,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR..X
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig