Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig MCFR 52 BX

  • ERIKS:11436925
  • Hersteller:MCFR 52 BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

86,30 €/ Stückexkl. MwSt

100,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR..X
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig