Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig MCFR 30 X

  • ERIKS:11436893
  • Hersteller:MCFR 30 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

54,45 €/ Stückexkl. MwSt

63,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR..X
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig