Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig MCFR 26 BX

  • ERIKS:11436882
  • Hersteller:MCFR 26 BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

41,96 €/ Stückexkl. MwSt

49,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCFR..X
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig