32,10 €/ Stückexkl. MwSt
37,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | MCFR..X |
Rollendurchmesser | 13 mm |
Rollenbreite | 9 mm |
Rollenlänge | 23 mm |
Bolzendurchmesser | 5 mm |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |