Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE 5/8 S

  • ERIKS:23980518
  • Hersteller:CFE 5/8 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

106,35 €/ Stückexkl. MwSt

124,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
0.625 in
Rollenbreite
0.4375 in
Rollenlänge
0.75 in
Gewindegröße
1/4-28
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager