Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE 3 1/2 S

  • ERIKS:23980502
  • Hersteller:CFE 3 1/2 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.095,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.281,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
3.5 in
Rollenbreite
2 in
Rollenlänge
2.75 in
Gewindegröße
1.3/8 - 12
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager