231,52 €/ Stückexkl. MwSt
270,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFE |
Rollendurchmesser | 2 in |
Rollenbreite | 1.25 in |
Rollenlänge | 3.28 in |
Bolzendurchmesser | 0.875 in |
Gewindegröße | 7/8-14 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |