Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE 2 1/2 S

  • ERIKS:23980487
  • Hersteller:CFE 2 1/2 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

442,12 €/ Stückexkl. MwSt

517,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CFE
Rollendurchmesser
2.5 in
Rollenbreite
1.5 in
Rollenlänge
2.25 in
Gewindegröße
1-14
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager