107,48 €/ Stückexkl. MwSt
125,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MCGILL |
Serie | CFE |
Rollendurchmesser | 0.6875 in |
Rollenbreite | 0.4375 in |
Rollenlänge | 1.2025 in |
Bolzendurchmesser | 0.25 in |
Gewindegröße | 1/4-28 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |